Raccord à sertir Parker Hannifin 10648-6-6


Série 48, raccord femelle à double évasement, droit et pivotant

Références
parker hannifin :10648-6-6
rubix :7826-2079627
EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-9/16-DN10 SERIE 48
Résumé technique

Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-9/16-DN10 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de la gaine extérieure du tuyau, ce qui élimine la défaillance prématurée du tuyau hydraulique causée par un dénudage trop long ou trop court.

Points forts

Un système de tuyaux et de raccords adaptés garantit une combinaison approuvée et sûre, assurant la plus haute qualité, la sécurité et une longue durée de vie.
La technologie No-Skive offre le processus de production le plus simple, le plus efficace et le plus sûr

Applications

Toutes les machines d'équipement de construction
Grandes machines de moulage par injection
Machines agricoles et forestières
Machines de manutention de conteneurs
Nettoyants haute pression
Machines à papier

Informations techniques


Attributs
Poids0.11
TypePivotant droit
Diamètre de filetage (pouce)9/16 ''
MatièreAcier
Longueur49 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,02 HT
/ unité
18,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs