Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection des pieds
Protection des pieds - Accessoires
Semelle
SEMELLE VOLVO P40 SEMELLE GRISE
Semelle JLF 061VS/40
Semelle 061 VS
Références
jlf :
061VS/40
rubix :
5641-6140119
Résumé technique
EU Pointure
40
Couleur
Gris
Matière principale
Coton
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SEMELLE VOLVO P40 SEMELLE GRISE
Semelles amovibles en fibres textiles mélangées, 60% coton, 40% polyester avec imprégnation bactériostatiques, renforcées par un liant acrylique. Sous-couche polyuréthane antidérapante laissant passer l’air. Epaisseur 5mm. Poids 23 grammes.
Informations techniques
Attributs
EU Pointure
40
Couleur
Gris
Matière principale
Coton
Matière
60% coton, 40% polyester
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
3,61
€
HT
/
paire
4,33
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (8)