Scie trépan Fein 63131024010, Diamètre: 24 mm
Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63131024010
Rubix :0140-5303150
EAN :4014586333359
Documents
Détails articles : SCIE-CLOCHE CW EMMANCHEMENT QUICKIN PLUS D.24
Scie-cloche au carbure de tungstène avec emmanchement QuickIN PLUS. Au carbure de tungstène avec durée de vie optimale pour un perçage efficace dans la tôle métallique d'une épaisseur atteignant 4 mm. Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm.
Profondeur de coupe: 4 mm|Ø perçage: 24 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,63 € HT
/ unité
97,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours