Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Organes de commande pour machines outils
Organes de commande pour machines outils
Pinces / Eléments de fixation / Aimants
Pinces / Eléments de fixation / Aimants - Autre
COLLIER DE BATTERIE 10272
Pinces / Eléments de fixation / Aimants - Autre Restagraf 10272
Sachet de 25 colliers de batterie à simple serrage polarité : +
Références
restagraf :
10272
rubix :
6873-8192616
ean :
3170400102721
Résumé technique
Type
Sachet de colliers de batterie à simple serrage
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COLLIER DE BATTERIE 10272
Sachet de 25 colliers de batterie à simple serrage - Ø Passage câble : 13 mm - Section câble : 50 mm² Polarité : 1(+)
Informations techniques
Attributs
Poids
1940
Type
Sachet de colliers de batterie à simple serrage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
14,81
€
HT
/
unité
17,77
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit