Accessoire/pièce de rechange pour accouplements à surcharge KTR RUFLEX GR.3
RUFLEX Gr. 3
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :RUFLEX GR.3
Rubix :6563-1055744
Fabricant :600301000000
Détails articles : GARNITURE DE FRICTION RUFLEX T 3
Limiteur de couple KTR RUFLEX à haute densité de puissance moyeu tournant à haute densité de puissance. Le système modulaire du limiteur de couple RUFLEX offre des solutions pour chaque entraînement. La combinaison avec les accouplements KTR éprouvés et l'intégration de composants d'entraînement spécifiques au client permet d'obtenir une protection contre les surcharges jusqu'à 6 800 Nm, adaptée de manière optimale à chaque application.
Informations techniques
Attributs
| Type | ruflex |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,71 € HT
/ unité
94,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours