Imprimantes - Accessoire / Pièce détachée Brady 117917
Ruban magnétique imprimable pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :117917
Rubix :8381-6192700
Fabricant :117917
EAN :0754473210014
Documents
Détails articles : RUBAN MAGNETIQUE P/IMP BBP3X
Les fournitures magnétiques (B-509) sont parfaites pour les applications d'identification réutilisables, repositionnables et lean/5S.
- Le matériau magnétique non adhésif peut être imprimé par transfert thermique
- La durabilité moyenne à l'extérieur est de 3 à 5 ans
- .Résiste à la chaleur modérée, aux produits chimiques doux, à l'huile et à l'eau
- Température de service de 0°F à 158°F (-18°C à 70°C)
- Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau. Utilisez le numéro de pièce B30-R10000
Informations techniques
Attributs
| Type | étiquette magnétique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,94 € HT
/ unité
377,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours