Bande en PTFE Latty 49040012


Ruban LATTYFLON Uniseal

Références
latty :49040012
rubix :0409-4016223
ean :3661880059754
RUBAN LATTYFLON UNISEAL 10X3 - 12 METRES
Résumé technique
Epaisseur3 mm
Largeur10 mm
Longueur12 m

Détails articles : RUBAN LATTYFLON UNISEAL 10X3 - 12 METRES


Joint extrudé pour étanchéité plane, 100% PTFE à structure microfibreuse.

Points forts

Facilité de mise en place avec sa face adhésive sur la portée de joint à étancher. Avec cette qualité, possibilité de confectionner des joints statiques sans outillage. Ce joint a une très grande résistance à la traction et une bonne viscoélasticité.

Applications

Adapté aux denrées alimentaires et produits pharmaceutiques. Produit homologué BAM (oxygène), DVGW (gaz), TUV (TA-Luft), FDA (sur demande) (alimentaire). Longeur 15 m, section 3,0 x 1,5 mm.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur3 mm
Largeur10 mm
Longueur12 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,48 HT
/ unité
271,78 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs