Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Rubans adhésifs et films de protection
Rubans adhésifs
Rubans adhésifs de masquage
Ruban adhésif de masquage
RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 48 MM UC 20
Ruban adhésif de masquage 3M 501E48
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 501E 3M™
Références
3m :
501E48
rubix :
0168-8179695
fabricant :
7100042895
ean :
04054596798281
Résumé technique
Largeur
48
mm
Longueur
50
m
Couleur
Autres
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 48 MM UC 20
Pour usage intérieur et industriel, il est capable de résister à des cuissons jusqu'à 160 C° pendant 1 heure.
Le rubans de masquage 501E est un ruban papier crêpé saturé de couleur chamois enduit d’un adhésif caoutchouc épaisseur 0.150 mm.
Points forts
Compatible avec les séchages U.V et IR
Masquage papier crêpé
Couleur chamois
S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières
Applications
Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Informations techniques
Attributs
Largeur
48
mm
Longueur
50
m
Couleur
Autres
Epaisseur
0,15
mm
Matière
Papier crêpé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
12,21
€
HT
/
rouleau
14,65
€
TTC
Prix dégressifs
1 rouleau
12,21
€
HT
/
rouleau
40 et plus
10,99
€
HT
/
rouleau
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (5)
Créer un PDF à partir du produit