Adhésif d'emballage 3M 3715010B


Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch 371

Références
3m :3715010B
rubix :0168-8002591
fabricant :7000095333
ean :8000280419143
RUBAN POLYPRO.HOT MELT HAVANE 371 100 M X 50 MM UC36
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur100 m
MatièrePolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN POLYPRO.HOT MELT HAVANE 371 100 M X 50 MM UC36


Scotch Ruban Emballage 371 assure une fermeture sûre des emballages en carton fibres vierges ou recyclées. Le support polypropylene résiste à l'humidité, au frottement, aux produits chimiques et aux déchirures pendant toute la durée du stockage et du tra

Points forts

L'adhésif caoutchouc adhére rapidement sur un grand nombre de surfaces, y compris le carton.
-Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.
-Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
-Bonne tenue au froid

Informations techniques


Attributs
Poids1.44
Largeur50 mm
Longueur100 m
MatièrePolypropylène
CouleurMarron
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,13 HT
/ rouleau
3,76 TTC
Prix dégressifs
1 rouleau
3,13 HT / rouleau
36 à 71
2,91 HT / rouleau
72 et plus
2,68 HT / rouleau
  • En stock; expédié sous 24/48hrs