Lame pour scie à ruban en rouleau Fabrications rubans Rubix 3851.3010.27.0,9.5.8
Ruban 3851 Sandflex® Cobra™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fabrications rubans Rubix :3851.3010.27.0,9.5.8
Rubix :H600-0333502


Résumé technique
| Type de denture | pas variable |
|---|---|
| Longueur | 3010 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RUBAN 3851 LG.3010 - 27.0,9.5/8
Conception de denture dédiée, offrant des performances maximales de coupe. Pointes de denture M42 garantissant la longévité de la lame. Nombreux styles de denture adaptés à de multiples applications.
Points forts
Design de dents plus résistant pour une longue durée de vie.
Applications
Pour couper une grande variété de matières, de l'aluminium à l'acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type de denture | pas variable |
|---|---|
| Longueur | 3010 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Matière à usiner | acier, acier inox, fonte, alu |
| Forme de dents | m42 |
| Nombre de dent par pouce | 4/6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,46 € HT
/ unité
53,35 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours