Roulette PORT-ROLL roue manulastic bleu
Capacité de charge | 150 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Manutention souple. Monture épaisse acier zingué. Roue polyamide à bandage élastique bleu, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Faible effort au démarrage. Bandage non tachant tous sols.
Capacité de charge | 150 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Type de roue | Pivotante à frein |
En stock; expédié sous 24/48hrs