Roulette de transport Guitel-Hervieu LP8XA400-23C, Capacité de charge: 5000 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 125 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LP8XA400-23C
Rubix :0184-7082852
EAN :3700385380854
Détails articles : ROULETTE PIVOT.5000KG D.400MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 210x160 mm Ø 18 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 400 mm x largeur 125 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à rouleaux coniques protégés par un déflecteur métallique. Hauteur 487 mm. Charge 5000 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 5000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 611,48 € HT
/ unité
4 333,78 € TTC
- Epuisé

