Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BR250-78B, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :VP5BR250-78B
Rubix :0184-7082681
EAN :3700385442989
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES BLOC
Roulette pivotante à blocage de roue. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture de construction robuste en acier de forte épaisseur forgé et mécano-soudé, protégée par zingage. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 295 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,44 € HT
/ unité
485,33 € TTC
- Epuisé

