Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BI250-551B, Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UP5BI250-551B
Rubix :0184-7082521
EAN :3700385433956
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.250MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage avant. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 65±4. Diamètre 250 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 290 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 250 mm |
|---|---|
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,28 € HT
/ unité
241,54 € TTC
- Epuisé

