Roulette de transport Guitel-Hervieu EP2BA050-87L, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 22 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EP2BA050-87L
Rubix :0184-7098750
EAN :3700385263379
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 55x30 mm Ø 6,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 50 mm x largeur 22 mm. Moyeu lisse. Hauteur 66 mm. Charge 50 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € HT
/ unité
7,43 € TTC
- Epuisé

