Roulette de transport Guitel-Hervieu SP4BR100-23L, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 29 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SP4BR100-23L
Rubix :0184-7081679
EAN :3700385415877
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 225KG D.100MM ROUE POLYU MOY LISSE BLOC ROUE
Roulette pivotante à blocage de roue. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 100 mm x largeur 29 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu lisse. Hauteur 134 mm. Charge 225 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,76 € HT
/ unité
184,51 € TTC
- Epuisé

