Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OA100-77L, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OA100-77L
Rubix :0184-7031339
EAN :3700385324179
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM AC ERNYL 35MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu lisse. Hauteur 127 mm. Charge 130 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € HT
/ unité
27,48 € TTC
- Epuisé

