Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD100-28L, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OD100-28L
Rubix :0184-7081611
EAN :3700385324513
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 130KG D.100MM DB MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 127 mm. Charge 130 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,92 € HT
/ unité
41,90 € TTC
- Epuisé

