Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5OA160-28L, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5OA160-28L
Rubix :0184-7082395
EAN :3700385333256
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.160MM ROUE POLYU MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 160 mm x largeur 45 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 195 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,59 € HT
/ unité
103,91 € TTC
- Epuisé

