Roue de transport Blickle L-VWPP 260K, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-VWPP 260K
Rubix :0174-7025240
Fabricant :578377
EAN :4047526578374
ROULETTE PIVOT. 200KG D.260MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.260MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VWPP

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue260 mm
Largeur de roue85 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
265,71 € HT
/ unité
318,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.