Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Capacité de charge | 100 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 38 mm |
Monture : série LK
Roue : série POEV
Poids | 1.24 |
---|---|
Capacité de charge | 100 kg |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 38 mm |
Type de roue | Roulette pivotante |
Matériau du corps de roue / jante | tôle d’acier |
Matériau de bande de roulement / pneu | Caoutchouc |
Plage de température | -25 +70 °C |
Hauteur totale | 150 mm |
Entraxe des trous | 80 x 60 mm |
Type de roulement | roulement à rouleaux |
Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Dureté Shore A | 80 Shore |
Largeur de palette | 85 mm |
Longueur de la plaque | 100 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs