Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Capacité de charge | 70 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Monture : série LE
Roue : série VPP
Poids | 0.77 |
---|---|
Capacité de charge | 70 kg |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Type de roue | Roulette fixe |
Matériau du corps de roue / jante | tôle d’acier |
Matériau de bande de roulement / pneu | Caoutchouc |
Plage de température | -25 +80 °C |
Hauteur totale | 125 mm |
Entraxe des trous | 80 x 60 mm |
Type de roulement | roulement à rouleaux |
Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Dureté Shore A | 80 Shore |
Largeur de palette | 85 mm |
Longueur de la plaque | 100 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs