Roue de transport Blickle BH-ALBS 127K, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 54 mm

Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et trou central, roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BH-ALBS 127K
Rubix :0174-7094481
Fabricant :754027
EAN :4047526076078
ROULETTE FIXE 450KG D.125 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES

Résumé technique

Capacité de charge450 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 450KG D.125 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES


Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et trou central, roue en polyamide

Monture : série HRIG

  • aluminium injecté, revêtement par poudre, couleur ivoire
  • chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
  • platine à visser hexagonale en acier
  • filetage intérieur dans le trou central
  • patin d’immobilisation en caoutchouc dur
  • réglage en hauteur par clé plate ou par molette de réglage intégrée
  • pièces en acier, électro-zinguées, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • Capacité de charge déterminée dans les conditions d’essai suivantes :

    – vitesse : max. 1 km/h

    – température : +15 °C à +30 °C

    – dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle

    – parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative

Applications

Roulettes compactes et d’immobilisation.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge450 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
143,27 € HT
/ unité
171,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.