Roulette de manutention à platine noir PORT-ROLL
Capacité de charge | 80 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Monture pivotante ou fixe, acier embouti, fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue manutal noir bandage caoutchouc standard noir, corps de roue polypropylène copolymère noir, alésage lisse ou à rouleaux. Pare-fils zingués. Axe boulonné ou riveté.
Manutention standard sur sols industriels.
Capacité de charge | 80 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Type de roue | Pivotante avec blocage Méta-bloc. |
En stock; expédié sous 24/48hrs