Lame pour scie à ruban Bahco 3857-20-0.9-EZ-M

Rouleau

Voir les informations techniques

Références

Bahco :3857-20-0.9-EZ-M
Rubix :0034-0490525
EAN :7311518264802
ROULEAU 3857.20.0,9.EZ.M

Résumé technique

Longueur2110 mm
Largeur20 mm
Epaisseur0,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU 3857.20.0,9.EZ.M


Easy-Cut est une nouvelle génération de scies à ruban universelles. Spécialement conçue pour la coupe de matériaux ferreux, non ferreux, barres pleines, tubes, profilés ou faisceaux. Géométrie de dent unique et innovante, permettant de scier une gamme nettement plus large par rapport à une forme de dent conventionnelle. Avec une même lame de scie à ruban, une gamme nettement plus étendue de matériaux et de formes peut être découpée. Il vous suffit de choisir la lame de scie correspondant à la taille de votre pièce : petite, moyenne ou grande.

Informations techniques


Attributs
Longueur2110 mm
Largeur20 mm
Epaisseur0,9 mm
Matière du corpsvariantes de cobalt
Forme de dentsez (géométrie de dent brevetée) / variedge
Type de dentureez / type de dent easy-cut (denture pour sciages polyvalents)
Nombre de dent par poucem
0,22 HT
/ 0,01
0,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h