Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902102000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902102000
Rubix :0140-5302922
EAN :4014586283104
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 22,0/150 69902102000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 22,0 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,03 € HT
/ unité
344,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

