Roue à lamelles Pferd Tools FR 20030/44,0 A 80

Roues à lamelles FR 20030/44,0 A 80

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FR 20030/44,0 A 80
Rubix :0060-0515239
Fabricant :44736081
EAN :4007220469613
ROUE A LAMELLES FR 20030/44,0 A 80 44736081

Résumé technique

Grain80
Diamètre extérieur200 mm
Longueur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE A LAMELLES FR 20030/44,0 A 80 44736081


Abrasif : corindon APeut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux. Les roues à lamelles à alésage FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 et FR 25050 sont conformes à la norme ISO 5429.

Informations techniques


Attributs
Grain80
Diamètre extérieur200 mm
Longueur40 mm
Utilisationegaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes
Diamètre d'alésage44 mm
135,66 HT
/ 2 unités
162,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours