Roue à lamelles Pferd Tools F 6040/6 A 120
Roues à lamelles F 6040/6 A 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :F 6040/6 A 120
Rubix :0060-0201740
Fabricant :44510126
EAN :4007220155516

Détails articles : ROUE A LAMELLES /TK F 60X40/6 A 120 44510126
Abrasif : corindon A Peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux. Les roues à lamelles sur tige F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 et F 8050 sont conformes à la norme ISO 3919.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,30 € HT
/ 10 unités
137,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours