Roue à lamelles Pferd Tools F 5030/6 CO-COOL 120
Roues à lamelles F 5030/6 CO-COOL 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :F 5030/6 CO-COOL 120
Rubix :0060-0515158
Fabricant :44411634
EAN :4007220803882

Détails articles : ROUE A LAMELLES /TK F 50X30/6 CO-COOL 120 44411634
Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec rendement d'enlèvement de matière très important sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité. Des agents actifs additionnés au revêtement permettent une nette augmentation de l'enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Grain | 120 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Utilisation | egaliser/ebavurage/usinage des surfaces/travail des cordons de soudures/structuration (matage, brossage et satinage)/meulage fin en plusieurs étapes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 € HT
/ 10 unités
158,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
