Roue de transport Guitel-Hervieu 77-412-150R15X, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-412-150R15X
Rubix :0184-7082971
EAN :3700385296070


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D150MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 300KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,44 € HT
/ unité
52,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
Capacité de charge
300 kg