Références
Klingspor :258902
Rubix :0064-0598429
EAN :4014855089871

Détails articles : ROUE A LAMELLES VW/NFW600/VFS/ME/200X50
Roue en feutre abrasif
NFW 600 S
Caractéristiques: feutre avec dispersion de corindon (A). Dimensions de 100 x 100 mm, diamètre d'alésage de 19 mm.
Application : particulièrement indiquée pour le matage, le satinage et la finition finale des métaux. Convient à toutes les machines à satiner conventionnelles.
NFW 600 S
Caractéristiques: feutre avec dispersion de corindon (A). Dimensions de 100 x 100 mm, diamètre d'alésage de 19 mm.
Application : particulièrement indiquée pour le matage, le satinage et la finition finale des métaux. Convient à toutes les machines à satiner conventionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Grain | moyen |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,90 € HT
/ 2 unités
355,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours