Références
Klingspor :12808
Rubix :0064-0184936
EAN :4014855063628

Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 30X10X3 GR 60 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 60 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Longueur | 10 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € HT
/ 10 unités
63,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours