Références
Klingspor :13014
Rubix :0064-0528680

Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 60X15X6 GR 40 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 40 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 15 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,80 € HT
/ 10 unités
81,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h