Références
Klingspor :13003
Rubix :0064-0185035
EAN :4014855016549

Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 50X20X6 GR240 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 240 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Longueur | 20 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,80 € HT
/ 10 unités
83,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours