Références
Klingspor :13055
Rubix :0064-0185072

Détails articles : ROUE A LAMELLES S/TIGE KM 613 60X30X6 GR150 UE10
Points forts
Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d’accès.
Applications
Peintures / Vernis / Enduits. Bois. Plastique. Métal universel. Acier. Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 150 |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Utilisation | acier inoxydable/métal universel |
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,10 € HT
/ 10 unités
98,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours