Moyeu de serrage KTR ROTEX 24 GS AL 2.5 22H7, Matière: Aluminium | Diamètre de filetage: 22 mm

ROTEX GS 24 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 GS AL 2.5 22H7
Rubix :6563-1415810
Fabricant :550247152250
MOYEU FENDU 2.5 AL-H22H7 SS RAIN P/ROTEX GS 24

Résumé technique

Matièrealuminium
Diamètre de filetage22 mm

Détails articles : MOYEU FENDU 2.5 AL-H22H7 SS RAIN P/ROTEX GS 24


La gamme d'accouplements ROTEX® GS est conçue pour offrir une solution d'entraînement de haute précision, idéale pour les systèmes d'automatisation et de positionnement. Ces accouplements élastomères en trois parties garantissent une transmission de couple sans jeu, tout en permettant la compensation des désalignements radiaux, axiaux et angulaires. Leur conception modulaire les rend adaptables à une variété d'applications industrielles, avec des options de moyeux et de duretés Shore pour répondre à diverses exigences techniques.

Caractéristiques :
Ces produits ROTEX® GS se distinguent par leur structure modulaire et leur capacité à assurer un positionnement précis, même dans des environnements industriels exigeants. Ils sont composés de deux moyeux (en aluminium ou en acier) et d'un anneau élastomère disponible en plusieurs duretés Shore. Cette configuration permet une transmission rigide en torsion et une absorption efficace des vibrations. Le système de précontrainte garantit un engrènement précis des dents de l’anneau dans les moyeux, assurant ainsi une rigidité optimale. Le montage radial facilite l’installation et l’entretien sans nécessiter le démontage des composants environnants.

Informations sur la marque :
Fondée en 1886 par Franz Tacke à Rheine, KTR a débuté dans la construction de moulins et d’installations de transmission. L’entreprise est devenue un leader dans la transmission mécanique, notamment grâce à l’invention de l’embrayage à denture courbe par Albert Tacke en 1934. KTR a continué d’innover avec des produits emblématiques comme le BoWex® et le ROTEX®, devenus des normes industrielles. Aujourd’hui, KTR compte 24 filiales et collabore avec plus de 90 partenaires commerciaux à travers le monde. Son siège à Rheine emploie plus de 480 collaborateurs, et l’entreprise compte plus de 1 100 employés à l’échelle internationale. Chaque année, KTR développe plus de 20 000 nouveaux produits et variantes, grâce à des investissements constants dans la R&D.

Points forts

• Transmission de couple sans jeu : grâce à une précontrainte précise.
• Conception modulaire : adaptée à de multiples configurations.
• Compensation des désalignements : efficace pour les désalignements radiaux, axiaux et angulaires.
• Structure à trois parties : assure rigidité en torsion et absorption des vibrations.
• Matériaux de qualité : Utilisation d'aluminium, d'acier et de polyuréthane haute performance.
• Montage radial rapide : sans démontage des équipements.
• Facilité d’entretien : remplacement simplifié des composants.
• Compatibilité : avec les systèmes servo-hydrauliques et les bancs d’essai.

Applications

• Machines-outils de précision
• Automatismes et robots industriels
• Entraînements à servomoteurs
• Systèmes de motorisation et d’axe contrôlé
• Industries de l’emballage, agroalimentaire et médicale
• Bancs d’essai et technologie servo-hydraulique
• Environnements nécessitant une transmission sans jeu et un positionnement précis

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Diamètre de filetage22 mm
130,79 € HT
/ unité
156,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours