Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints métalliques
Joint "Ring-Type-Joint"
RONDELLE JOINT 0602 29 93 15 LEGRIS
Joint "Ring-Type-Joint" Parker Legris 0602 29 93 15
Rondelle
Références
parker legris :
0602 29 93 15
rubix :
4439-2013431
ean :
0820099146713
Résumé technique
Type
602
Matière
polymère technique
Diamètre intérieur
5,2
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RONDELLE JOINT 0602 29 93 15 LEGRIS
Accessoires - DIMENSION G1 : 5,2MM - DIMENSION G2 : 7,8MM - K : 1,5MM - C : M5x0,8 - BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ : Polymère H F - PERATURE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT : -20CE - PERATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 80CE
Informations techniques
Attributs
Poids
0.05
Type
602
Matière
polymère technique
Diamètre intérieur
5,2
mm
Diamètre extérieur
7,5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
49,00
€
HT
/ 100
unités
58,80
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours