(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Joints plats
Joints métalliques
Joint "Ring-Type-Joint"
RONDELLE JOINT 0602 23 11 20 LEGRIS
Joint "Ring-Type-Joint" Parker Legris 0602 23 11 20
Rondelle
Références
parker legris :
0602 23 11 20
rubix :
4439-2013427
ean :
0820099146560
Résumé technique
Type
602
Matière
polymère technique
Diamètre intérieur
13,7
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RONDELLE JOINT 0602 23 11 20 LEGRIS
Accessoires - DIMENSION G1 : 13,7MM - DIMENSION G2 : 17,5MM - K : 2MM - C : G1/4 - JONCTION : Polymère H F - PERATURE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT : -20CE - PERATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 80CE
Informations techniques
Attributs
Poids
0.34
Type
602
Matière
polymère technique
Diamètre intérieur
13,7
mm
Diamètre extérieur
17,5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
66,00
€
HT
/ 100
unités
79,20
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours