Raccord enfichable - Adaptateur fileté Metal work 2L01007
RL1 Boulon mâle pour
Voir les informations techniquesRéférences
Metal work :2L01007
Rubix :4667-2074236
Fabricant :2L01007
EAN :8024986123463

Résumé technique
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CY TUBE 6
Raccord automatique miniaturisé RL1
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,50 € HT
/ 50 unités
220,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h