Rivets noyés Spartex RIVTF2X6A2, Diamètre: 2 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 661
Rivets noyés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTF2X6A2
Rubix :U600-8291450
Fabricant :066122 6
EAN :4043377052353

Détails articles : RIVET NOYE D.2X6 DIN 661 INOX A2 066122 6
Rivets noyés A2 2X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 661 |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Diamètre | 2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 € HT
/ 500 unités
29,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
6 mm
