Rifloir HSS Pferd Tools 12409732

Rifloir 973P 150 mm H2

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :12409732
Rubix :0060-5276340
EAN :4007220346204
RIFLOIR 973P 150 MM T2 DEMI-DOUCE 12409732

Résumé technique

Longueur150 mm
Forme973p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RIFLOIR 973P 150 MM T2 DEMI-DOUCE 12409732


Peuvent être utilisés avec ou sans support de rifloir. Rifloirs de longueur 150 mm (plus petite version). Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d'atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d'outils, notamment en fabrication d'outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d'estampage d'articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d'installation et à la construction d'appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Forme973p
Taille2
546,84 € HT
/ 12 unités
656,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours