Références
Pferd Tools :12409172
Rubix :0060-0305220
EAN :4007220015056

Détails articles : RIFLOIR 917P 150 T2 DEMI-DOUCE 12409172
Peuvent être utilisés avec ou sans support de rifloir. Rifloirs de longueur 150 mm (plus petite version). Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d'atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d'outils, notamment en fabrication d'outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d'estampage d'articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d'installation et à la construction d'appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Forme | 917p |
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,84 € HT
/ 12 unités
656,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours