Rifloir HSS Pferd Tools 12457690

Rifloir 706P 190 mm H0

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :12457690
Rubix :0060-5276279
EAN :4007220346334
RIFLOIR 706P 190 MM T0 12457690

Résumé technique

Longueur190 mm
Forme706p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RIFLOIR 706P 190 MM T0 12457690


Peuvent être utilisées avec ou sans support de rifloir. Rigfloirs de longueur 190 mm avec taille râpe suisse précise. Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d‘atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d‘outils, notamment en fabrication d’outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d’estampage d’articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d’installation et à la construction d’appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Forme706p
Taille0
741,00 € HT
/ 12 unités
889,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours