Références
Pferd Tools :12457490
Rubix :0060-5276277
EAN :4007220346310

Détails articles : RIFLOIR 704P 190 MM T0 12457490
Peuvent être utilisées avec ou sans support de rifloir. Rigfloirs de longueur 190 mm avec taille râpe suisse précise. Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d‘atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d‘outils, notamment en fabrication d’outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d’estampage d’articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d’installation et à la construction d’appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Forme | 704p |
| Taille | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,00 € HT
/ 12 unités
889,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours