Écran de soudure Cepro 16.15.20.0010, Couleur : Orange

Rideau de soudure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cepro :16.15.20.0010
Rubix :3362-6024953
RIDEAU SOUDURE 1400 MM X 2000 MM ORANGE AVEC ANNEAUX - LOT DE 10

Résumé technique

Couleurorange

Documents

Détails articles : RIDEAU SOUDURE 1400 MM X 2000 MM ORANGE AVEC ANNEAUX - LOT DE 10


Ourlet de 50 mm sur 4 côtés. Boutons pressions sur les hauteurs. 7 oeillets sur une largeur. Fourni avec anneaux de suspension.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
452,35 HT
/ carton
542,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur