Détails articles : VANNE MINI A SPHERE PS10 PLAST RACCORD INSTANTANE TUBE 8
Ouverture/fermeture. poids compact et léger, adapté à tous les types d'installations grâce aux 3 types de montage disponibles.
Points forts
• Solution optimale • Débit complet • Marqué avec le symbole pneumatique pour l'identification de sa fonction • Léger et compact • Levier extrêmement compact et facile à utiliser • Levier avec fente de tournevis pour faciliter le fonctionnement • Conçu pour un tube polymère sans préparation de tube • Peut être monté sur un mur ou adjacent à l'aide d'agrafes • technologie éprouvée • Raccord à poussoir LF 3000 ®, excellente étanchéité statique et dynamique • Polyamide haute résistance • Excellente performance à long terme • Compensation automatique de l'usure du joint pour une fiabilité à long terme • 100% de fuite-testé dans la production • Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
Applications
• Automatisation d'usine • Semiconducteur • Conditionnement • Porter des vêtements • Permettre/arrêter la circulation d'air comprimé sur les circuits pneumatiques • Convient pour les applications sous vide