Régulateur de débit Parker Legris 7100 08 13


Régulateur de débit BSPP 7100

Références
parker legris :7100 08 13
rubix :4439-2027215
ean :0820099322629
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/4 CY TUBE 8
Résumé technique
Type7100
Type de raccordG1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/4 CY TUBE 8


Banjo avec vis externe, connexion push-in:-réglage fiable et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de l'ajustement,-construction robuste pour une longévité améliorée,-corps en laiton traité extrêmement résistant aux agressions extérieures-température , étincelles, corrosion.

Points forts

• Amélioration de la productivité
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit complet avec chute de pression minimale (modèle 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de la tige du cylindre
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduire l'air comprimé et la consommation d'énergie • exactitude et performance
• Réglage précis pour une régulation précise du débit, de l'ouverture initiale à la hauteur maximale
• Vitesse de déplacement de la tige de vérin constante
• Stabilité à long terme du débit
• Poids réduit (version polymère)
• Force mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé • ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe: facile à régler sans outillage et verrouillable
• Vis de réglage encastrée: plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel: échappement ou entrée
• Bi-directionnel: réglage du débit d'air dans les deux sens
• 360 ° positionnement
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Installations de montage de véhicules
• Aliments et boissons
• Semiconducteur
• Porter des vêtements
• Machines d'emballage
• Rail
• Commande pneumatique de cylindre
• Régulation de débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Poids0.1
Type7100
Type de raccordG1/4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,87 HT
/ unité
82,64 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs