Banjo avec vis encastrée, connexion push-in:-réglage fiable et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de l'ajustement,-construction robuste pour une longévité améliorée,-corps en laiton traité extrêmement résistant aux agressions extérieures-température , étincelles, corrosion.
Points forts
• Amélioration de la productivité • Débit maximal supérieur aux régulateurs standard • Débit complet avec chute de pression minimale (modèle 7060) • Contrôle optimal de la vitesse de la tige du cylindre • 100% de fuite-testé dans la production • Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité • Réduire l'air comprimé et la consommation d'énergie • exactitude et performance • Réglage précis pour une régulation précise du débit, de l'ouverture initiale à la hauteur maximale • Vitesse de déplacement de la tige de vérin constante • Stabilité à long terme du débit • Poids réduit (version polymère) • Force mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé • ergonomie et large gamme • Vis de réglage externe: facile à régler sans outillage et verrouillable • Vis de réglage encastrée: plus compacte et protège le mécanisme de réglage • Unidirectionnel: échappement ou entrée • Bi-directionnel: réglage du débit d'air dans les deux sens • 360 ° positionnement • Version NPT sur demande
Applications
• Automatisation d'usine • Installations de montage de véhicules • Aliments et boissons • Semiconducteur • Porter des vêtements • Machines d'emballage • Rail • Commande pneumatique de cylindre • Régulation de débit d'air comprimé à basse pression