Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Pneumatique
Accessoires pneumatiques
Couplages pneumatiques
Raccord instantané pneumatique
REGLEUR DEBIT FILETE MAL CYLIND. 8-1/8-G-ADMISSION
Raccord instantané pneumatique GISS Blue 786333
Régleur de débit fileté mâle
Références
giss blue :
786333
rubix :
C600-2102355
ean :
3660338033018
Résumé technique
Matière
Corps en polymère H
Diamètre extérieur du tube
8
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : REGLEUR DEBIT FILETE MAL CYLIND. 8-1/8-G-ADMISSION
Pression : 15bar Température d'utilisation : -20 à +80°C Filetage gaz cylindrique (G) Vide industriel : -100kPa Corps en polymère H.
Informations techniques
Attributs
Matière
Corps en polymère H
Diamètre extérieur du tube
8
mm
Profil
Mâle
Diamètre de raccordement
G1/8
''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
12,94
€
1,16
€
HT
/
unité
1,39
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)