Références
Bonfiglioli :VF44A10P71B5B3
Rubix :0240-1289916
Fabricant :200420063



Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF44/A/10 - 71B5 REF 200420063
Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.
Points forts
- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
Applications
Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 10 |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Couple | 55 N.m |
| Poids | 2 kg |
| Type | reducteur bonfiglioli vf44/a/10 - 71b5 ref 200420063 |
| Diamètre d'axe creux | 14 mm |
| Diamètre de l'arbre | 16,3 mm |
| Forme de construction | pied |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Couple adm. | 55 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,39 € HT
/ unité
394,07 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
